Sandale schwarz/blau IMPULSE Lady XXTL ESD S1P 41

Artikel-Nr.: 092738 41
Neuheit
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092738 41
EAN / GTIN 4030839396322

Beschreibung

Ausführung:

Damen-Sicherheitssandale aus der IMPULSE Serie. Reflektierende Elemente sorgen für bessere Sichtbarkeit der Trägerin auch bei schlechtem Licht. Vereinfachter Ein- und Ausstieg dank Klettverschluss.
  • Mikrofaser- /Textilobermaterial.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady Y black.
  • Metallfreier Durchtrittschutz.
  • PU/PU Sohle WELLMAXX TRAINERS LADY.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb