Halbschuh blau ELLA ESD, S1 XB 40

Artikel-Nr.: 092730 40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Damen
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 40
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092730 40
EAN / GTIN 4044348638880
Herstellernummer ELLAXB40P

Beschreibung

Ausführung:

Damen Sicherheitsschuh ELLA mit VARIO Multiflex®-Technologie und SECURA VARIO® Fersendämpfung.
  • Atmungsaktives Funktionsobermaterial.
  • Nahtfreie Schuhkonstruktion.
  • Weiches und atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Echtleder Brandsohle.
  • Laufsohle TPU Woman Sport ESD.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.
EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Hinweis:

Schmale Ausführung NB unter Nr. 092729.
Beinhaltet das Dämpfungselement gelb und grün

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb