Halbschuh schwarz/weiß GINGER ESD, S2 XB 42

Artikel-Nr.: 092714 42
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 42
Farbe schwarz / weiß
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092714 42
EAN / GTIN 4044348586884
Herstellernummer GINGER XB 42

Beschreibung

Ausführung:

Damen Sicherheitsschuh Ginger ESD mit VARIO Multiflex®-Technologie. In dezenter schwarz / weißer Hexagon-Optik.
  • Atmungsaktives Funktionsobermaterial in Hexagon-Optik.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Weiches und atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Austauschbare Komfort-Fußbetteinlagen ERGO-SOFT ESD mit zusätzlich dämpfender Wirkung.
  • Rutschhemmende Sohle mit erhöhtem Umknickschutz durch reduzierte Hebelarme.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Normale Ausführung NB unter Nr. 092713.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb