Halbschuh schwarz/orange VX 7500, S3 XB, EU-Schuhgröße: 37

Artikel-Nr.: 092671 37
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Kälteisolierung bis -20 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 37
Farbe schwarz / orange
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092671 37
EAN / GTIN 4044348534281
Herstellernummer VX 7500 ESD S3 XB 37

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh VARIO FLEX PRO mit SECURE VARIO® Fersendämpfung und VARIO Multiflex®-Technologie.
  • Obermaterial aus geschmeidigem Glattleder.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Geschlossene Lasche.
  • Laufsohle Perbunan Dynamics (hitzebeständig bis ca. 220 °C).
  • Verstärkter Spitzenschutz.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Normale Ausführung NB unter Nr. 092670.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Halbschuh schwarz/orange VX 7500, S3 XB, EU-Schuhgröße: 37

Halbschuh schwarz/orange VX 7500, S3 XB, EU-Schuhgröße: 37

auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  130.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
100.50 CHF
CHF  82.40
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD EGB/ESD
Material Zehenschutzkappe Aluminium Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Schutzklasse S3 S3
EU-Schuhgröße 37 37
Produktart Sicherheitshalbschuh Sicherheitshalbschuh
Geschlecht Herren Unisex

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb