Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schnürstiefel schwarz VD 3800 SST ESD, S2 XB, EU-Schuhgröße: 38

Artikel-Nr.: 092666 38

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
EU-Schuhgröße 38
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092666 38
Herstellernummer VD3800SSTXB38P
Hersteller Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh mit VARIO Multiflex® Technologie für ein geringes Schuhgewicht.
  • Obermaterial aus ultraleichter und glatter Microfaser.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Sicherheitsschuh VARIO DYNAMICS SST mit SECURE VARIO® Fersendämpfung und hitzebeständiger (bis ca. 220°C) und besonders rutschhemmender Perbunan-Laufsohle (SST-STEITZ SURE STEP).
  • Laufsohle Perbunan Athletic ESD, silbergrau.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Normale Ausführung NB unter Nr. 092665.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb