Sandale schwarz AL 711 PLUS ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 36

Artikel-Nr.: 092611 36
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie AL 700 Plus ESD
Geschlecht Herren
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 36
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitssandale

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092611 36
EAN / GTIN 4044348479773
Herstellernummer ESD AL 711 PLUS NB 36

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheits-Sandale aus der ALLROUND Familie mit Klettverschluss und Obermaterial aus offenzelligem Funktionstextil. Mit SECURA VARIO® Fersendämpfung.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Sicherheitsreflektoren.
  • Echtleder-Brandsohle.
  • Laufsohle TPU Athletics ESD, weiß.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092612.
Lagerbestand in den EU-Schuhgrößen 39 – 48, bestellbar in den EU-Schuhgrößen 36 – 48.
Beinhaltet das Dämpfungselement rot und grün

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Sandale schwarz AL 711 PLUS ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 36

Sandale schwarz AL 711 PLUS ESD, S1 NB, EU-Schuhgröße: 36

auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF  121.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  93.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  93.60
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Material Zehenschutzkappe Aluminium Aluminium Aluminium
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Schutzklasse S1 S1 S1
EU-Schuhgröße 36 36 36
Produktart Sicherheitssandale Sicherheitssandale Sicherheitssandale

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb