{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S3 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
Durchtrittsicherheit | Textil | |
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) | Über 200 °C | |
Kälteisolierung | bis -20 °C | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Herstellerbezeichnung | Halbschuh VD 1510 SMC SF S3 XB | |
EU-Schuhgröße | 38 | |
Farbe | schwarz | |
Mittelfußschutz | Polyurethan | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 092508 38 | |
EAN / GTIN | 4044348700334 | |
Herstellernummer | VD1510SMCSFXB38P |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Halbschuh schwarz VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 38
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 146.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 100.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Durchtrittsicherheit | Textil | Textil |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | EGB/ESD |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | Aluminium |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 |
Schutzklasse | S3 | S3 |
Produktart | Sicherheitshalbschuh | Sicherheitshalbschuh |
Geschlecht | Herren | Herren |