Halbschuh schwarz VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 38

Artikel-Nr.: 092507 38
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Kälteisolierung: bis -20 °C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Aluminium
Durchtrittsicherheit Textil
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Kälteisolierung bis -20 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Herstellerbezeichnung Halbschuh VD 1510 SMC SF S3 NB
EU-Schuhgröße 38
Farbe schwarz
Mittelfußschutz Polyurethan
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092507 38
EAN / GTIN 4044348700051
Herstellernummer VD1510SMCSFNB38P

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh VARIO DYNAMICS PRO schützt Fußrücken und MIttelfuß mit dem SECURA META COVER Mittelfußschutz und bewahrt gleichzeitig die Flexibilität des Schuhs.
  • Obermaterial aus sehr leichter Mikrofaser.
  • Staublasche.
  • Nahtfreie Schuhkonstruktion.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Laufsohle Perbunan, Athletic ESD, schiefergrau.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092508.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb