Halbschuh schwarz CP 4310 ESD, S2 XB BOA 37

Artikel-Nr.: 092504 37
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung; Drehverschluss

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung; Drehverschluss
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
Herstellerbezeichnung Halbschuh CP 4310 BOA S2 SRC XB
EU-Schuhgröße 37
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092504 37
EAN / GTIN 4044348681183
Herstellernummer CP4310BOAXB37P

Beschreibung

Ausführung:

Moderner Sicherheitsschuh aus der Competition-Serie mit VARIO Multiflex®-Technologie für besonders hohen Tragekomfort.
  • Obermaterial aus nahtfreiem Textil mit Hochfrequenzprägung.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • Laufsohle TPU Competition ESD, schwarz.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Hinweis:

Normale Ausführung NB unter Nr. 092503.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb