Halbschuh gelb/grau/schwarz CP 4480 ESD, S1 NB 45

Artikel-Nr.: 092497 45
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft der Sohle: Reboundsohle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S1
Material Zehenschutzkappe Composite
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Vario®-Dämpfung
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
Herstellerbezeichnung Halbschuh CP 4480 ESD S1 SRC NB
EU-Schuhgröße 45
Farbe gelb/grau/schwarz
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092497 45
EAN / GTIN 4044348694220
Herstellernummer CP4480ESDNB45P

Beschreibung

Ausführung:

Moderner Sicherheitsschuh der Competition-Serie in Sneaker-Optik mit Mesh-Textil und Fersenband. Besonders hoher Tragekomfort dank VARIO® REBOUND Technologie und einer nahtfreien Schuhkonstruktion.
  • Atmungsaktives Funktionsfutter.
  • TPU Laufsohle Competition, schwarz.
  • Komfort-Fußbetteinlage ERGO-SOFT ESD.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092498.
Beinhaltet das Dämpfungselement rot und schwarz

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb