Halbschuh grau/schwarz Steitz Secura Salix S1 NB, EU-Schuhgröße: 40

Artikel-Nr.: 092495 40
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: S1
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S1
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Herstellerbezeichnung Halbschuh Salix S1 SRC NB
EU-Schuhgröße 40
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092495 40
EAN / GTIN 4044348702451
Herstellernummer SALIXNB40P
Hersteller Louis Steitz Secura GmbH & Co. KG, Vorstadt 40, 67292 KIRCHHEIMBOLANDEN, Deutschland, www.steitzsecura.de

Beschreibung

Ausführung:

SALIX ESD S1
  • Modernes Mesh-Gewebe.
  • Funktionelles Textilfutter.
  • ECO CAP mit Meeresplastikanteil.
  • Brandsohle aus Hanfmaterial.
  • TPU Competition Laufsohle mit 3 mm Profil.
  • ESD-Ausstattung.
  • Metallfreie Konstruktion.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092496.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb