Halbschuh schwarz FE03 Ridge Composite Halbschuh S3S ESD 44

Artikel-Nr.: 092430 44
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3S
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
  • Eigenschaft: Drehverschluss; kraftstoffbeständig

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3S
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Drehverschluss; kraftstoffbeständig
EU-Schuhgröße 44
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092430 44
EAN / GTIN 5036108398928

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitshalbschuh FE03, mit Drahtschnürsystem ausgestattet für eine schnellere Schnürung und ein schnelleres Lösen.
  • Obermaterial aus Nubuk-Leder.
  • ESD-Ausstattung.
  • Metallfreie Zehenschutzkappe und Zwischensohle.
  • Kraftstoff und Öl beständige PU/PU-Sohle.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S3S ESD SR FO
IEC 61340-5-1:2016

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb