Schweißerstiefel schwarz FUSE, S3 41

Artikel-Nr.: 092416 41
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) 300 °C
EU-Schuhgröße 41
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092416 41
EAN / GTIN 8023796663237
Herstellernummer 13541-000 GR. 41

Beschreibung

Ausführung:

Schweißerstiefel FUSE, mit Schnürsenkelschutz.
  • Obermaterial aus wasserabweisendem, geprägtem Leder.
  • Innenfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, antibakteriell, abriebfest.
  • Besondere Mischung im Fußbett aus EVA und Nitril für eine hohe Körperunterstützung.
  • Laufsohle PU/Nitril, (hitzebeständig bis 300 °C).
  • Hitzebeständige Nähte.
  • Verstellbarer Klettverschluss.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO SRC

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb