Halbschuh schwarz/blau Black Eagle Safety 40.1 Low, S3, EU-Schuhgröße: 44

Artikel-Nr.: 092280 44
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle): Über 200
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Black Eagle Safety
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 44
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092280 44
EAN / GTIN 4044465250064
Herstellernummer 610001 GR. 44

Beschreibung

Ausführung:

Leichtgewichtiger S3-Sicherheitsschuh in sportlichem Design mit GORE-TEX® Membran für herausragenden Klimakomfort. Wasserdicht und atmungsaktiv.
  • Obermaterial aus Mikrofaser/Textil.
  • Abriebfestes Innenfutter für den Wechseleinsatz drinnen/draußen.
  • Praktischer Schnellverschluss für schnelles, einfaches und sicheres Ein- und Aussteigen.
  • Spezielle (waschbare) Einlegesohlen zur Schweißaufnahme.
  • Rutschsichere Laufsohle aus Gummi.
  • Fersendämpfung aus PU-Schaum.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 35 – 51.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb