Halbschuh schwarz/blau STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3, EU-Schuhgröße: 40

Artikel-Nr.: 092270 40
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft Drehverschluss
Eigenschaft der Sohle Infinergy Sohle
EU-Schuhgröße 40
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092270 40
EAN / GTIN 4030839362648
Herstellernummer 728741-40

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh STEFANO aus der ELTEN WELLMAXX Produktlinie.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche.
  • BOA® Fit Verschluss-System.
  • Sohlenkern aus Infinergy® von BASF für eine ganzflächige Dämpfung.
  • Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP.
  • Einlegesohle ARTISAN ESD.
  • PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials.
  • Reflexstreifen für bessere Sichtbarkeit.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb