Halbschuh schwarz/rot STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD, S3 45

Artikel-Nr.: 092266 45
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
Herstellerbezeichnung 728671-45
EU-Schuhgröße 45
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092266 45
EAN / GTIN 4030839389195
Herstellernummer 728671-45

Beschreibung

Ausführung:

Modischer Sicherheitsschuh STEWART im Freizeit-Look.
  • Obermaterial aus hydrophobiertem Nubukleder.
  • GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
  • Gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • TPU Überkappe.
  • GUMMI/TPU Sohle WELLMAXX GRIP mit Sohlenkern aus Infinergy® von BASF.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2012 S3 HI HRO CI

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb