Schweißerstiefel schwarz CARL HI, S3 39

Artikel-Nr.: 092255 39
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie CARL
    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    Durchtrittsicherheit Stahl
    Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (Schmelzpunkt der Laufsohle) Über 200 °C
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    EU-Schuhgröße 39
    Farbe schwarz
    Obermaterial Rindleder
    Material Laufsohle Gummi/PU
    Material Innenfutter Leder
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092255 39
    EAN / GTIN 4030839210420
    Herstellernummer 64461-39

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schweißerstiefel mit besten thermischen Eigenschaften. Hitzebeständig bis ca. 200 °C, kurzzeitig bis 300 °C.
    • Obermaterial aus robustem Rindleder.
    • Lederfutter.
    • Geschlossene Lasche.
    • Ganzflächige Einlegesohle Basic grey.
    • Antistatische Softvlies-Brandsohle.
    • Grobstollige Gummi/PU Laufsohle SAFETY-GRIP.
    • PU-Spitzenschutz.
    • Hitzebeständige Nähte.
    • Schnellverschluss für komfortablen Einstieg.
    • Gepolsterte Funkenschutzmanschette.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
    Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

    Hinweis:

    Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 39 – 48.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb