• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Schnürstiefel schwarz LAURENZO Mid ESD, S3 45

Artikel-Nr.: 092253 45

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie LAURENZO
Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 45
Farbe schwarz
Obermaterial Rindleder
Material Laufsohle Polyurethan
Material Innenfutter Textil
Produktart Sicherheitsstiefel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092253 45
EAN / GTIN 4030839238325
Herstellernummer 766841-45

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitsschuh LAURENZO ESD aus der ELTEN Safety-Grip Serie.
  • Obermaterial aus robustem Rindleder.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black.
  • Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP.
  • PU-Überkappe zum Schutz des Obermaterials.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Hinweis:

Lagerware in den EU-Größen 39 – 46, bestellbar in den EU-Größen 36 – 50.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb