Halbschuh schwarz/blau uvex 2 xenova, S3 46

Artikel-Nr.: 092152 46
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 46
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092152 46
EAN / GTIN 4031101746111
Herstellernummer 9555246

Beschreibung

Ausführung:

Sportlicher Sicherheitsschuh mit geringem Gewicht und guten Dämpfungseigenschaften für einen hohen Tragekomfort. Weite 11.
  • Blaue Zweidichten-Polyurethan Laufsohle mit guter Rutschhemmung.
  • Kunststoff-Zehenschutzkappe – anatomisch geformt und mit guter Seitenstabilität.
  • Gepolsterter Schaftabschluss.
  • ESD-Austattung.
  • Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung.

Obermaterial aus hydrophobiertem Glattleder.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb