Halbschuh grün/schwarz uvex 1 G2 planet, S1P 46

Artikel-Nr.: 092128 46
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie uvex 1
Geschlecht Herren
Schutzklasse S1P
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Eigenschaft der Sohle Reboundsohle
EU-Schuhgröße 46
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092128 46
EAN / GTIN 4031101946245
Herstellernummer 6824246

Beschreibung

Ausführung:

Außerordentlich leichtgewichtiger und flexibler Sicherheitsschuh aus recycelten und nachhaltigen Materialien.
  • uvex x-dry knit planet Textilobermaterial aus 100 % recycelten PET-Flaschen.
  • Atmungsaktives Innenfutter aus 18 % Bambus und 52 % recyceltem Polyamid.
  • Ergonomisch gestaltete uvex x-tended grip planet TPU-Laufsohle mit bis zu 10 % wiederaufbereiteten PU-Abfall. Besonders langlebig und rutschhemmend.
  • Nichtmetallische, durchtritthemmende Einlage aus 100 % recyceltem Material.
  • Individuell anpassbarer, elastischer Senkel aus 100 % recyceltem Material inkl. Schnellarretierung.
  • TPR-Überkappe aus 40 % recyceltem Material. Schutz vor Verschleiß.
  • Ersetzbares, antistatisches Komfortfußbett mit Oberfläche aus 100 % recycelten PET-Flaschen und Schaum aus wiederaufbereiteten PU-Abfall.
  • 100 % metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe.
  • Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften.
  • Alle Sohlenmaterialien sind silikonfrei, weichmacherfrei und enthalten keine anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen.
  • Nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion zur Vermeidung von Druckstellen.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Staublasche.
  • Für Chromallergiker geeignet.
  • Weite 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Textilobermaterial aus recycelten PET-Flaschen.
  • Atmungsaktives Innenfutter.
  • Metallfreie Zehenschutzkappe uvex xenova®.
  • TPU Laufsohle.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb