Halbschuh schwarz HOLEX Halbschuh Move Two 101 S2 ESD, EU-Schuhgröße: 39

Artikel-Nr.: 092097 39
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S2
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S2
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092097 39
EAN / GTIN 4067263114222
Herstellernummer 092097 39

Beschreibung

Ausführung:

Der HOLEX Move Two Sicherheitsschuh zeichnet sich durch das leichte und flexible Material aus, welches atmungsaktiv und widerstandsfähig ist. Die Materialkombination ist bequem und angenehm zu Tragen. Die Optik wird durch ein klassisches Design mit modernen Elementen ergänzt. Zusätzlich ist der Schuh robust gegenüber Schmutz und Beschädigungen.
  • Mikrofaser als Obermaterial.
  • Textiler Durchtrittschutz.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Sandwich-Mesh Funktionsfutter aus 100% Polyester, atmungsaktiv, abriebfest.
  • Fußbetteinlage aus Mesh- / PU-Schaum.
  • Laufsohle PU / TPU, schwarz.
  • Erhöhte Sichtbarkeit durch reflektierende Elemente.

Halbschuh mit Schnürsenkel.

Norm:

EN ISO 20345:2022 S2 SR. ASTM F2413-18.

Hinweis:

Im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden HOLEX Schnürsenkel Nr. 092862 110, 092863 130 und HOLEX Einlegesohlen Nr. 092845 36-48.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb