Halbschuh schwarz / grau Sicherheitsschuh Move One grey, ESD, S3, EU-Schuhgröße: 37

Artikel-Nr.: 092089 37
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Composite
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Composite
Durchtrittsicherheit Textil
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 37
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092089 37
EAN / GTIN 4067263669302
Herstellernummer 092089 37

Beschreibung

Ausführung:

Der HOLEX Sicherheitsschuh Move One verbindet Tragekomfort mit einem modernen und sportlichen Design. Das Material ist leicht und wasserdicht. Zudem sehr robust gegen Beschädigungen und Schmutz.
  • Obermaterial aus abriebfestem Oxford und gehärtetem TPU.
  • Sandwich-Mesh Funktionsfutter.
  • Laufsohle PU/TPU, schwarz.
  • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).
  • Fußbetteinlage aus Mesh- und PU-Schaum.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC. ASTM F2413-18.

Hinweis:

Im Zubehör Fußschutz finden Sie die passenden HOLEX Schnürsenkel Nr. 092867 125, 092868 125, 092869 125 und HOLEX Einlegesohlen Nr. 092844 36-48.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb