Sandale anthrazit/schwarz Sicherheitssandale comfort ESD, S1P W1 36

Artikel-Nr.: 092054 36
Rabatt
94.20 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • Eigenschaft: Vario®-Dämpfung

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Herren
    Schutzklasse S1P
    Material Zehenschutzkappe Aluminium
    Durchtrittsicherheit Textil
    Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
    Eigenschaft Vario®-Dämpfung
    elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
    EU-Schuhgröße 36
    Produktart Sicherheitssandale

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 092054 36
    EAN / GTIN 4062406400224
    Herstellernummer 092054 36

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der GARANT Sicherheitsschuh comfort verbindet höchstmöglichen Tragekomfort mit modernem Design. Innovative und hochwertige Materialen, sowie eine sehr hohe Verarbeitungsqualität „Made in Germany“ garantieren höchsten Schutz bei gleichzeitig minimalem Gewicht. Unterschiedliche Schaftweiten und die gezwickte Fertigungsweise ermöglichen ein „echtes“ Mehrweitensystem und somit eine ideale Lösung für verschiedene Fußweiten. Die konsequente Umsetzung ergonomischer Grundsätze und eine auswechselbare, gewichtsabhängige Dämpfung reduzieren signifikant Belastungen auf Knie und Rücken und tragen somit zur langfristigen Gesunderhaltung bei.
    • Obermaterial aus leichter aber widerstandsfähiger Microfaser.
    • Atmungsaktives Funktionsfutter.
    • Praktischer GARANT comfort Heel-Puller zum einfachen und schnellen Anziehen der Schuhe.
    • GARANT comfort Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung.
    • Laufsohle GARANT comfort TPU.
    • Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD).

    Sandale mit großflächiger Belüftungsstruktur und textilem Durchtrittschutz.

    Norm:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC

    Hinweis:

    • GARANT Komfort-Fußbetteinlage mit gewichtsabhängiger Dämpfung: 092864 (weich), 092865 (mittel), 092866 (hart).
    • Standardmäßig werden Schuhe mit der Gr. 36-39 mit der weichen Dämpfung, Gr. 40-45 mit der mittleren Dämpfung und Gr. 46-48 mit der harten Dämpfung ausgeliefert.
    • Passende GARANT Schnürsenkel für den Schnürstiefel : 092855 120, Schnellverschluss für die Sandale: 092856 55 (Gr. 36-41) und 092856 65 (Gr.42-48).

    Weite Ausführung W2 unter Nr. 092055.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb