{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | LIFA | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polypropylen | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 125 g/m2 | |
Farbe | schwarz | |
Unisex-Größe | 2XL | |
Konfektionsgröße DE | 58 | |
Größe FR | 52 | |
Größe IT | 60 | |
Produktart | Unterhemd |
Artikelnummer | 091927 2XL | |
Herstellernummer | 75104_990-2XL |