{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 70% Polyester; 30% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 230 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | Reinigung mit Perchlorethylen | |
Trocknen | schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur) | |
Bügeln | nicht heiß bis maximal 110 °C | |
Farbe | schwarz | |
Unisex-Größe | 2XL | |
Produktart | Kälteschutzpilotenjacke |
Artikelnummer | 091887 2XL | |
Herstellernummer | 491619009900XXL |