Winterjacke, grau / schwarz, Unisex-Größe: XL

Artikel-Nr.: 091886 XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 343; EN 342

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sonderdienstleistung Textilveredelung
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 200 g/m2
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe grau / schwarz
Unisex-Größe XL
Norm EN 343; EN 342
Produktart Winterjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091886 XL
EAN / GTIN 7330509401088
Herstellernummer 488619779499XL

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Winterjacke mit warmem Steppfutter und Fleece gefüttertem Kragen. Die Jacke wurde speziell konstruiert, um bei jedem Wetter warm und trocken zu halten. Dank durchdachter Details, wie dem verlängertem Rücken, einem verstellbaren Saum und dem Faltenbalg am Rücken, bietet diese Jacke höchste Mobilität.
  • Brusttaschen mit Patten und Einstecktaschen an der Seite.
  • Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen.
  • Innentaschen, davon eine mit Handytasche.
  • Zertifiziert nach EN 343 Klasse (3.1) sowie EN 342 zusammen mit der Winterhose Blakläder Art. 1810.

Beschreibung:

  • Mit Reflexdetails.
  • Abnehmbare Kapuze.
  • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung.
  • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb