{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Service Plus | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 166 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | nicht chemische Reinigung | |
Trocknen | nicht Trommeltrocknen | |
Bügeln | nicht heiß bis maximal 110 °C | |
Farbe | steingrau / schwarz | |
Größe UK | XL | |
Größe US | XL | |
Größe ES | C54 | |
Größe NL | C54 | |
Größe SE | C58 | |
Konfektionsgröße DE | 54 | |
Größe FR | 48 | |
Größe IT | C54 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091841 54 | |
Herstellernummer | 145918452799C54 |