Funktionsjacke L

Artikel-Nr.: 091840 L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 200
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN 343

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Sonderdienstleistung Textilveredelung
    Geschlecht Herren
    Gewebezusammensetzung 100% Polyester
    Materialgrammatur / Gewebedichte 200 g/m2
    Waschen 40 °C Buntwäsche
    Farbe schwarz / grau
    Unisex-Größe L
    Norm EN 343
    Produktart Kälteschutzjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091840 L
    EAN / GTIN 7330509436356
    Herstellernummer 489019779994L

    Beschreibung

    Ausführung:

    Leicht gefütterte Funktionsjacke, die perfekt bei kälterem Wetter zu tragen ist. Wind- und wasserdicht mit hoher Atmungsaktivität und versiegelten Nähten. Gute Passform durch verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss und einstellbarem Bund mit Kordelzug.
    • Brusttaschen mit Reißverschluss.
    • Vordertaschen mit Reißverschluss.
    • Zertifiziert nach EN 343.

    Beschreibung:

    • Mit Reflexdetails.
    • Abnehmbare Kapuze.
    • Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung.
    • Ein-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff.

    Hinweis:

    Damen Funktionsjacke in schwarz / rot unter Nr. 091880.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb