Damen Service Bundhose 34

Artikel-Nr.: 091833 34
Rabatt
102.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Größentabelle

Damen Größentabelle Hosen

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen (Körpergröße 168 +/- 4cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester; 35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 166
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Geschlecht Damen
    Gewebezusammensetzung 65% Polyester; 35% Baumwolle
    Materialgrammatur / Gewebedichte 166 g/m2
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 40 °C Buntwäsche
    Farbe dunkelgrau / schwarz
    Konfektionsgröße DE 34
    Produktart Arbeitshose

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091833 34
    EAN / GTIN 7330509465462
    Herstellernummer 715918459899C34

    Beschreibung

    Ausführung:

    Moderne Damen Service-Bundhose aus leichtem aber trotzdem abriebfestem Material mit schnelltrocknender Funktion. Ideal für Arbeiten in warmer Umgebung. Mit Stretch-Einsätzen und vorgeformten Beinen für optimale Beweglichkeit und Komfort. Verlängerungsmöglichkeit am Beinsaum.
    • Seiten- und Gesäßtaschen.
    • Innenliegende Handytasche aus Mesh-Stoff.
    • Beintaschen mit Balg, Reißverschluss, Stift- und Messertasche.

    Hinweis:

    Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb