Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Warnschutz-Latzhose Plaline, gelb / zink, Konfektionsgröße DE: 102

Artikel-Nr.: 091778 102
  • Gewebezusammensetzung: 75% Polyester; 25% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 290
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Plaline
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 75% Polyester; 25% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 290 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Bleichen nicht Bleichen
Chemische Reinigung nicht chemische Reinigung
Trocknen nicht Trommeltrocknen
Bügeln nicht bügeln
Farbe gelb / zink
Konfektionsgröße DE 102
Norm EN ISO 20471
Produktart Warnschutz-Latzhose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091778 102
Herstellernummer 5621102
Hersteller PLANAM Arbeitsschutz Vertriebs GmbH, Letter Straße 50, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.planam.de

Beschreibung

Ausführung:

Warnschutz-Latzhose aus Mischgewebe.
  • Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss.
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss, weitere Latztasche mit Reißverschluss.
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf.
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz.
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern.

Norm:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2

Hinweis:

Warnschutz-Latzhose in orange / zink unter Nr. 091779.
Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.
Details zur Größe können Sie der Größentabelle entnehmen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb