{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Plaline | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 75% Polyester; 25% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 290 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Bleichen | nicht Bleichen | |
Chemische Reinigung | nicht chemische Reinigung | |
Trocknen | nicht Trommeltrocknen | |
Bügeln | nicht bügeln | |
Farbe | gelb / zink | |
Konfektionsgröße DE | 25 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091776 25 | |
Herstellernummer | 5611 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Warnschutz-Bundhose Plaline, gelb / zink, Konfektionsgröße DE: 25
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 75.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
62.70 CHF
CHF 50.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Konfektionsgröße DE | 25 | 25 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 290 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Gewebezusammensetzung | 75% Polyester; 25% Baumwolle | 20% Baumwolle; 77% Polyester; 3% Spandex |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Hose | Warnschutz-Hose |
Geschlecht | Herren | Herren |