Softshell-Weste Service Plus 4XL

Artikel-Nr.: 091766 4XL
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091766 4XL
EAN / GTIN 7330509537817
Herstellernummer 3850251699564XL

Beschreibung

Beschreibung:

Hinweis: Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.
Ausführung: Leichte, zweifarbige Softshell Weste perfekt geeignet für kühlere Arbeitsbedingungen, Innen wie Außen.Windabweisendes Softshell Material mit hoher Atmungsaktivität. Hervorragender Tragekomfort dank verlängertem Rücken und Fleece gefüttertem Kragen . Hohe Bewegungsfreiheit durch Stretch-Einsätze . Weitenverstellbarer Bund mit Kordelzug.
  • Seitentaschen mit Reißverschluss.
  • Innentasche.
  • Kunststoff Reißverschluss.
  • Merkmal:

    Bügeln: nicht bügeln
    Farbe: schwarz / rot
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 255
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
    Waschen: 40 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
    Unisex-Größe: 4XL
    Serie: Service Plus
    Sonderdienstleistung: Textilveredelung

    Services & Produktberater

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Auf die Merkliste setzen

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb