{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Service Plus | |
Sonderdienstleistung | Textilveredelung | |
Geschlecht | Damen | |
Gewebezusammensetzung | 60% Baumwolle; 40% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 250 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | schwarz / rot | |
Konfektionsgröße DE | 42 | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091761 42 | |
EAN / GTIN | 7330509647295 | |
Herstellernummer | 719513309956C42 | |
Hersteller | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |