Service Bundhose Service Plus 23

Artikel-Nr.: 091760 23
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091760 23
    EAN / GTIN 7330509544761
    Herstellernummer 149513309956D92

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Ausführung: Funktionelle Service Bundhose aus besonders strapazierfähigem Ripstop-Gewebe. Mit einstellbarem Beinabschluss.
  • Beintaschen mit Balg, Stifttasche und innenliegender Handytasche.
  • Kniepolstertaschen, von oben zu füllen.

    Perfekte Passform durch ergonomisch geformte Hosenbeine und eingearbeiteten Stretch-Elementen. Bessere Sichtbarkeit durch diskrete Reflexdetails.
  • Seitentaschen.
  • Gesäßtaschen.
  • Beintasche, Stift- und Messertasche.
  • Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.
  • Verstärkte Knie mit CORDURA®-Stretch.

    Hinweis: Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar. Größentabelle mit internationalem Konfektionsgrößenspiegel finden Sie in unserem Infoteil am Ende des Katalogs.Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.Hose als Damen Variante in schwarz / rot unter Nr. 091761. Ab Lager in den Größen 36-46.
  • Merkmal:

    Gewebezusammensetzung: 40% Polyester, 60% Baumwolle Attribute
    Bügeln: mäßig heiß. bis maximal 150 °C
    Farbe: schwarz / rot
    Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
    Materialgrammatur / Gewebedichte: 250
    Norm: EN 14404
    Trocknen: nicht Trommeltrocknen
    Waschen: 60 °C Buntwäsche
    Bleichen: nicht Bleichen
    Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
    Konfektionsgröße DE: 23

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb