{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Warnschutzkleidung Blakläder | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 255 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | orange / marineblau | |
Unisex-Größe | 3XL | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091757 3XL | |
EAN / GTIN | 7330509514337 | |
Herstellernummer | 487725165389XXXL |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Warnschutz-Softshell-Jacke, orange / marineblau, Unisex-Größe: 3XL
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 127.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 61.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 61.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | orange / marineblau | orange / grau | gelb / grau |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 255 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex-Größe | 3XL | 3XL | 3XL |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 30 °C Buntwäsche | 30 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke |