Warnschutz-Jacke L

Artikel-Nr.: 091751 L
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 65% Polyester; 35% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 70 °C Buntwäsche
  • Norm: EN ISO 20471

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Warnschutzkleidung Blakläder
    Geschlecht Unisex
    Gewebezusammensetzung 65% Polyester; 35% Baumwolle
    Materialgrammatur / Gewebedichte 240 g/m2
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 70 °C Buntwäsche
    Farbe orange / marineblau
    Unisex-Größe L
    Norm EN ISO 20471
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091751 L
    EAN / GTIN 7330509403358
    Herstellernummer 406418115389L

    Beschreibung

    Ausführung:

    Warnschutz Bundjacke aus strapazierfähigem aber leichtem Obermaterial, wasserabweisende Ausrüstung, nur 240 g/m2 (Light Weight). Mit Ausweistasche.
    • Kürzere Front für maximale Bewegungsfreiheit.
    • Verlängertes Rückenteil für einen besseren Schutz des unteren Rückens.
    • Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss.
    • Verdeckter Reißverschluss vorne.
    • Farb- und formstabil.
    • Dunkler Stoff für Bereiche mit hoher Verschmutzungsgefahr.

    Norm:

    Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3

    Hinweis:

    Blakläder Warnschutz Kategorie B für Kombi-Zertifizierung.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb