{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | PRO-LINE | |
Gewebezusammensetzung | 65% Baumwolle; 33% Polyester; 2% Sonstige Faser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 350 g/m2 | |
Waschen | Industriewäsche geeignet | |
Farbe | marine / kornblau | |
Konfektionsgröße DE | 64 | |
Norm | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091724 64 | |
EAN / GTIN | 4057121336033 | |
Herstellernummer | 2652304-604-64 |