Multinorm-Bundhose 28

Artikel-Nr.: 091706 28
Größentabelle

Größentabelle Hosen / Overalls

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Schlanke Herrengrößen (Körpergröße 182 cm - 186 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Untersetzte Herrengröße (Körpergröße 170 cm - 174 cm)
Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Konfektionsgröße DE Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 77% Baumwolle; 22% Polyester; 1% Spezialfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 290
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multinormkleidung Blakläder
Geschlecht Herren
Gewebezusammensetzung 77% Baumwolle; 22% Polyester; 1% Spezialfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 290 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Trocknen schonend Trommeltrocknen (niedrige Temperatur)
Bügeln mäßig heiß, bis maximal 150 °C
Kleidung gemäß DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen
Farbe marineblau / gelb
Größe ES D112
Größe NL D112
Größe SE C48
Konfektionsgröße DE 28
Größe FR 52C
Größe IT D112
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 14404; EN 13034-6
Produktart Warnschutz-Hose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091706 28
EAN / GTIN 7330509366516
Herstellernummer 147815148933D28

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Multinormkleidung im modernen Design. Hoher Schutzfaktor bei sehr angenehmem Tragekomfort. Modische Schnitte, hochwertige Stoffe und die gute Verarbeitung garantieren eine hohe Trageakzeptanz und lange Standzeiten.
Bundhose bestehend aus einer Gewebemischung von Baumwolle, Polyester und einer speziellen antistatischen Faser, welche der Hose ihre antistatischen und flammhemmenden Eigenschaften verleiht. Zusammen mit Knieprotektoren (Nr. 091494 und Nr. 091496) nach EN 14404 zertifiziert.
  • Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss.
  • Kniepolstertaschen mit zwei verschiedenen Einschubhöhen.
  • Meterstabtasche innen.
  • 50 mm breite Reflexstreifen.

Norm:

  • EN 1149-5.
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 20471, Klasse 1.
  • EN 13034 PB 6.
  • EN 11611, Klasse 1.
  • EN 14404:2004+A1:2010.
  • EN IEC 61482-2, APC 1, ATPV - 11 cal/cm².
  • EN 13034.

Hinweis:

Die im Shop angegebene Größe entspricht der Konfektionsgröße DE. Entsprechende Größen Ihres Landes entnehmen Sie bitte der Größentabelle bzw. den Technischen Daten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb