{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | VIS-LINE | |
Geschlecht | Herren | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 350 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / kornblau | |
Konfektionsgröße DE | 44 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (Warnschutz) | Klasse 1 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091704 44 | |
Herstellernummer | 2652351-235-44 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Multinorm-Bundhose VIS-LINE, gelb / kornblau, Konfektionsgröße DE: 44
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
CHF 150.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
62.70 CHF
CHF 50.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 62.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb / kornblau | gelb / grau | orange / grau |
Konfektionsgröße DE | 44 | 44 | 44 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 350 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Serie | VIS-LINE | ||
Produktart | Warnschutz-Hose | Warnschutz-Hose | Warnschutz-Hose |