Multinorm-Jacke 2XL

Artikel-Nr.: 091700 2XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 75% Baumwolle; 24% Polyester; 1% Spezialfaser
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 350
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche
  • Norm: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Multinormkleidung Blakläder
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 75% Baumwolle; 24% Polyester; 1% Spezialfaser
Materialgrammatur / Gewebedichte 350 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 60 °C Buntwäsche
Farbe gelb / marineblau
Unisex-Größe 2XL
Norm EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze
Produktart Warnschutz-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091700 2XL
EAN / GTIN 7330509552506
Herstellernummer 408715143389XXL

Beschreibung

Ausführung:

Innovative Multinormkleidung im modernen Design. Hoher Schutzfaktor bei sehr angenehmem Tragekomfort. Modische Schnitte, hochwertige Stoffe und die gute Verarbeitung garantieren eine hohe Trageakzeptanz und lange Standzeiten.
Multinorm-Bundjacke aus robustem Material mit verdecktem Ein-Wege-Reißverschluss aus Metall. Vorne ist die Jacke für maximale Bewegungsfreiheit kürzer, während sie hinten für maximalen Schutz länger geschnitten ist.
  • Handytasche innen.
  • Brusttasche mit Patte und Reißverschluss.
  • Verlängerter Rücken.
  • Verstellbarer Bund mit Klettverschluss.

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 3.
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, Klasse 1.
  • EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb