{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewebezusammensetzung | 55% Baumwolle; 45% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 185 g/m2 | |
Kleidung Standard | UV-Standard 801 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Shirt |
Artikelnummer | 091658 L | |
EAN / GTIN | 4062406378059 | |
Herstellernummer | 091658 L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Warnschutz T-Shirt L
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 35.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
48 Stück sofort lieferbar
CHF 28.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 40.15
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb | grau / gelb | gelb |
Kleidung Standard | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 | UV-Standard 801 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex-Größe | L | L | L |
Gewebezusammensetzung | 55% Baumwolle ;45% Polyester | 100% Polyester | 55% Baumwolle ;45% Polyester |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | 60 °C Buntwäsche | 60 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Shirt | Warnschutz-Shirt | Warnschutz-Shirt |