{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 190 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | orange / grau | |
Unisex-Größe | S | |
Norm | EN ISO 20471; EN 343 | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091655 S | |
EAN / GTIN | 4062406377878 | |
Herstellernummer | 091655 S |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Warnschutz Winterjacke S
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 65.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
36 Stück sofort lieferbar
CHF 65.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | orange / grau | gelb / grau |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 190 | 190 |
Norm | EN ISO 20471 ;EN 343 | EN ISO 20471 ;EN 343 |
Unisex-Größe | S | S |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke |