{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewebezusammensetzung | 20% Baumwolle; 77% Polyester; 3% Spandex | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | orange / grau | |
Konfektionsgröße DE | 28 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091651 28 | |
EAN / GTIN | 4062406377762 | |
Herstellernummer | 091651 28 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Warnschutz-Bundhose, orange / grau, Konfektionsgröße DE: 28
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 62.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
62.70 CHF
CHF 50.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | orange / grau | gelb / grau |
Konfektionsgröße DE | 28 | 28 |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Gewebezusammensetzung | 20% Baumwolle; 77% Polyester; 3% Spandex | 20% Baumwolle; 77% Polyester; 3% Spandex |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | 40 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Hose | Warnschutz-Hose |