{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 20% Baumwolle; 77% Polyester; 3% Spandex | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 245 g/m2 | |
Waschen | 40 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / grau | |
Konfektionsgröße DE | 52 | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Hose |
Artikelnummer | 091650 52 | |
EAN / GTIN | 4062406377472 | |
Herstellernummer | HIGH VIS TROUSERS YELLOW SZ 52 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |