T-Shirt ACCELERATE XL

Artikel-Nr.: 091587 XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 40% Polyester; 60% Baumwolle
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 195
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 60 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ACCELERATE
    Gewebezusammensetzung 40% Polyester; 60% Baumwolle
    Materialgrammatur / Gewebedichte 195 g/m2
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 60 °C Buntwäsche
    Farbe schwarzblau / azurblau
    Unisex-Größe XL
    Produktart T-Shirt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091587 XL
    EAN / GTIN 5711074753024
    Herstellernummer 18382-959-01091 XL

    Beschreibung

    Ausführung:

    Das moderne T-Shirt bietet durch seine körpernahe Passform eine perfekte Bewegungsfreiheit. Der robuste Textilmix aus Polyester und gekämmter Baumwolle ist sowohl strapazierfähig als auch pflegeleicht, was für einen hohen Tragekomfort spricht. Darüber hinaus ist das T-Shirt mit rundem Halsausschnitt angenehm zu tragen, da die Nähte im Nacken mit einem weichen Material verdeckt sind.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb