{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | INDUSTRY | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 270 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100; UV-Standard 801 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche; Industriewäsche geeignet | |
Farbe | schwarz | |
Konfektionsgröße DE | 52L | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091581 52L | |
EAN / GTIN | 5711074070350 | |
Herstellernummer | 13579-442-09 90C52 |