Fleece ACCELERATE S

Artikel-Nr.: 091577 S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 94% Polyester; 6% Elastan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 260
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie ACCELERATE
    Gewebezusammensetzung 94% Polyester; 6% Elastan
    Materialgrammatur / Gewebedichte 260 g/m2
    Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
    Waschen 40 °C Buntwäsche
    Farbe schwarzblau
    Unisex-Größe S
    Produktart Microfleece-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 091577 S
    EAN / GTIN 5711074649525
    Herstellernummer 18003-316-010 S

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der ACCELERATE Fleecepullover passt sich durch das moderne Design bestens dem Körper an, wodurch auch eine größere Bewegungsfreiheit erzielt wird. Durch die robuste Oberfläche des Materials kann sich Schmutz und Staub nicht sammeln. Die Reflexeffekte auf dem Fleece erhöhen die schnellere Erkennbarkeit.
    • Flexibler hoher Kragen mit Reißverschluss am Hals und Wetterschutzleiste.
    • Brusttasche mit kurzem Reißverschluss.
    • Vordertasche mit Reißverschluss.
    • Elastisches Band an Ärmeln und Saum.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb