Alternativartikel:

Loft-Jacke Erding, kornblau / schwarzblau, Unisex-Größe: XL

Artikel-Nr.: 091547 XL
Rabatt
116.50 CHF
Preis gültig bis zum 31.07.2025
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Gewebezusammensetzung: 100% Polyester
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 300
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Waschen: 40 °C Buntwäsche

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie UNIQUE
Geschlecht Unisex
Gewebezusammensetzung 100% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 300 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe kornblau / schwarzblau
Unisex-Größe XL
Produktart Loft-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091547 XL
EAN / GTIN 5711074382484
Herstellernummer 15615-249-11010 XL

Beschreibung

Ausführung:

Die leichte Loft Jacke mit einzigartiger CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Ergonomischer Schnitt durch vorgeformte Ärmel und elastische Einsätze an den Seiten für mehr Bewegungsfreiheit. Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend.
  • Reißverschluss und innenliegender Wetterschutzleiste.
  • Vorder- und Brusttaschen mit Reißverschluss.
  • Innentasche mit Reißverschluss.
  • Elastisches Band an Saum und Handgelenken.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Loft-Jacke Erding, kornblau / schwarzblau, Unisex-Größe: XL

Loft-Jacke Erding, kornblau / schwarzblau, Unisex-Größe: XL

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
116.50 CHF
CHF  53.60
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF  51.10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF  53.80
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
13 Stück sofort lieferbar
72.00 CHF
CHF  62.00
Farbe kornblau / schwarzblau kornblau dunkelgrau / schwarz / rot dunkelblau
Materialgrammatur / Gewebedichte 300 g/m2 320 g/m2 320 g/m2 300 g/m2
Unisex-Größe XL XL XL XL
Gewebezusammensetzung 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester 100% Polyester
Waschen 40 °C Buntwäsche 30 °C Buntwäsche 40 °C Buntwäsche 30 °C Schonwäsche
Produktart Loft-Jacke Softshell-Jacke Softshell-Jacke Loft-Jacke

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb