Schweißerschutz-Bundhose M

Artikel-Nr.: 091503 M
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Unisex-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung gemäß: DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Schweißerschutzkleidung
Geschlecht Unisex
Kleidung gemäß DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen
Unisex-Größe M
Produktart Schweißerschutzhose

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 091503 M
Herstellernummer 44-7440/7600 GR.M

Beschreibung

Ausführung:

Hitze- und feuerbeständige Kleidung aus langlebigem und geschmeidigem Spalt- Rindleder. Schützt vor Hitze und glühenden Spritzern oder Spänen beim Schweißen, Schleifen oder Brennen. Alle Ledernähte sind mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5fach KEVLAR® Garn genäht. Alle Spannungspunkte sind genietet oder mit zwei Schichten Leder verstärkt. Alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert.
Schweißerschutzhose aus bestem Rindspaltleder (1 mm).
  • Vollständig geschlossen.
  • Längenverstellbare Hosenträger.
  • Praktische Gesäßtasche mit Druckknopf.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2/A1+A2

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb