{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Splash | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 100% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 525 g/m2 | |
Waschen | Industriewäsche geeignet | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Herstellerbezeichnung | Jacke 2160 Splash Proban | |
Farbe | dunkelanthrazit / grau | |
Konfektionsgröße DE | 110 | |
Produktart | Schweißerschutzjacke |
Artikelnummer | 091501 110 | |
EAN / GTIN | 4057121022097 | |
Herstellernummer | 952160-537-110 |